Referenties
Siemens:5SY4101-7
Rubix:A0856499
EAN:4001869181301

Productdetails : SIEMENS MIN.CIRCUIT BREAKER 5SY4101-7
Overstroomschakelaar Siemens.
Overstroomschakelaar 230/400 V 10 kA, 1-polig, C, 1 A, diepte=70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230/400 V |
| Stroomsterkte | 1 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,38 excl. BTW
/ stuk
€ 48,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
