INA K 81108 TV/A ROLLENKRANS AXIAAL

Axiaal cilinderlager en kooi-assortiment -LS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:K81108-TV-A/0-8
Rubix:03117350
Fabrikant:0015594279064
EAN:4047643183475
INA K 81108 TV/A ROLLENKRANS AXIAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA K 81108 TV/A ROLLENKRANS AXIAAL


Axiale cilindrische rollager en kooi-assemblage K811, enkele richting, geschikt voor combinatie met axiale lagerschijven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)6x60x60 mm
Logistiek gewicht30 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte13 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca56000 N
Seriek811..-tv
Materiaalstaal
Referentietoerental2240 rpm
Grenstoerental5900 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a148000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
31,41 excl. BTW
/ stuk
38,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen