INA 81260 M CILINDERTAATSLAGER

Axiaal cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:81260-M
Rubix:03116081
Fabrikant:0016352710000
EAN:4012802272444
INA 81260 M CILINDERTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter300 mm
Buitendiameter420 mm
Breedte95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA 81260 M CILINDERTAATSLAGER


Axiaal cilinderlager 812..-M, enkelrijig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht44100 g
Binnendiameter300 mm
Buitendiameter420 mm
Breedte95 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca1940000 N
Kokermessing
Referentietoerental265 rpm
Grenstoerental800 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a7300000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
9.290,26 excl. BTW
/ stuk
11.241,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen