INA K 81118 TV ROLLENKRANS AXIAAL

Axiaal cilinderlager en kooi-assortiment -LS

Zie technische informatie

Referenties

INA:K81118-TV/0-8
Rubix:03117368
Fabrikant:0005058549064
EAN:4012802369168
INA K 81118 TV ROLLENKRANS AXIAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 81118 TV ROLLENKRANS AXIAAL


Axiale cilindrische rollager en kooi-assemblage K811, enkele richting, geschikt voor combinatie met axiale lagerschijven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)9x120x120 mm
Logistiek gewicht147 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte9 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca141000 N
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental1070 rpm
Grenstoerental2750 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a465000 N
Aangepaste tariefcode84825000
97,15 excl. BTW
/ stuk
117,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen