SKF 81213 TN CILINDERTAATSLAGER

Cilindertaatslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:81213 TN
Rubix:03047840
Fabrikant:46261
EAN:7316570715798
SKF 81213 TN CILINDERTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 81213 TN CILINDERTAATSLAGER


De cilindrische de rolduwlagers van SKF worden ontworpen om zware asladingen en schokladingen op te vangen. Ze mogen niet radiaal belast worden. De lagers zijn zeer stijf en hebben weinig axiale ruimte nodig.
Eenrijige cilindertaatslagers zijn ontworpen om bestand te zijn tegen grote axiale belastingen en piekbelastingen in een richting, maar geen radiale belastingen. Zij bieden een hoge mate van stijfheid en hebben weinig axiale ruimte nodig. Ze worden voornamelijk gebruikt in toepassingen waar kogeltaatslagers onvoldoende draagvermogen hebben. Een belangrijk kenmerk is het deelbare ontwerp, dat de montage vergemakkelijkt en het mogelijk maakt de lagercomponenten uit te wisselen.

Sterke punten

- Hoog axiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lange levensduur
- Weinig axiale ruimte nodig
- Scheidbaar ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x100x100 mm
Logistiek gewicht721 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte27 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca140000 N
Serie812
Kokerpolyamide
Gewicht0,72 kg
Dikte27 mm
Referentietoerental1300 rpm
Grenstoerental2600 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a490000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
151,23 excl. BTW
/ stuk
182,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen