INA K 81148 M ROLLENKRANS AXIAAL
Axiaal cilinderlager en kooi-assortiment -LS
Zie technische informatieReferenties
INA:K81148-M/+6-8
Rubix:03117394
Fabrikant:0015316701561
EAN:4047643148351

Productdetails : INA K 81148 M ROLLENKRANS AXIAAL
Axiale cilinderrollen en kooi assemblage -LS K811..-M, enkele rij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x300x300 mm |
| Logistiek gewicht | 2830 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 600000 N |
| Serie | k811..-m |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 420 rpm |
| Grenstoerental | 1070 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 2500000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.179,75 excl. BTW
/ stuk
€ 1.427,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
