INA 81138 M CILINDERTAATSLAGER

Axiaal cilinderlager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:81138-M
Rubix:03116032
Fabrikant:0005073000000
EAN:4012802030921
INA 81138 M CILINDERTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter190 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte37 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA 81138 M CILINDERTAATSLAGER


Axiaal cilinderlager 811..-M, enkelrijig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)37x240x240 mm
Logistiek gewicht4174 g
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte37 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca385000 N
Serie811
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental570 rpm
Grenstoerental1340 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a1500000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
1.561,29 excl. BTW
/ stuk
1.889,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen