INA AXK 1226 A NAALDTAATSLAGERKOOI

Axiale naaldrol en kooi-assemblage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:AXK1226-A/0-10
Rubix:03110548
Fabrikant:0000351739065
EAN:4012802399301
INA AXK 1226 A NAALDTAATSLAGERKOOI

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA AXK 1226 A NAALDTAATSLAGERKOOI


Ondersteunt grote axiale en radiale belastingen in één richting. Stijfheid en hoge draagkracht.
Axiale naaldlager en kooi samenstelling, enkel richting, volgens DIN 5405-2

Sterke punten

Ondersteunt grote axiale en radiale belastingen in één richting. Stijfheid en hoge draagkracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)2x26x26 mm
Logistiek gewicht7 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte2 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca9900 N
Serieaxk
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental6500 rpm
Grenstoerental15200 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a29000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
4,00 excl. BTW
/ stuk
4,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen