INA K 81206 TV ROLLENKRANS AXIAAL

Axiaal cilinderlager en kooi-assortiment -LS

Zie technische informatie

Referenties

INA:K81206-TV/0-8
Rubix:03110464
Fabrikant:0001263149064
EAN:4012802369090
INA K 81206 TV ROLLENKRANS AXIAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte7,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 81206 TV ROLLENKRANS AXIAAL


Cilinderrollager axiaal 812. . -M, eenrijig
Axial cylindrical roller and cage assembly, single acting, can be combined with axial bearing disc, polyamide cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x52x52 mm
Logistiek gewicht36 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte7,5 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca64000 N
Seriek812
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental2700 rpm
Grenstoerental7200 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a141000 N
Aangepaste tariefcode84825000
32,16 excl. BTW
/ stuk
38,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen