Referenties
INA:81218-TV
Rubix:03110526
Fabrikant:0006505280000
EAN:4054362005230

Documenten
Productdetails : INA 81218 TV CILINDERTAATSLAGER
Axiale cilinderlagers 812, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K812, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x135x135 mm |
| Logistiek gewicht | 1658 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 135 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 290000 N |
| Serie | 812 |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 910 rpm |
| Grenstoerental | 2550 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 890000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 321,18 excl. BTW
/ stuk
€ 388,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen