INA K 81213 TV ROLLENKRANS AXIAAL

Axiaal cilinderlager en kooi-assortiment -LS

Zie technische informatie

Referenties

INA:K81213-TV/0-8
Rubix:03117414
Fabrikant:0006159279064
EAN:4012802046618
INA K 81213 TV ROLLENKRANS AXIAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 81213 TV ROLLENKRANS AXIAAL


Cilinderrollager axiaal 812. . -M, eenrijig
Axiale cilindrische rollager en kooi-assemblage K812, enkele richting, geschikt voor combinatie met axiale lagerschijven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x100x100 mm
Logistiek gewicht187 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte11 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca177000 N
Seriek812..-tv
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental1240 rpm
Grenstoerental3500 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a500000 N
Aangepaste tariefcode84825000
83,21 excl. BTW
/ stuk
100,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen