Referenties
INA:81134-TV
Rubix:03116028
Fabrikant:0095987740000
EAN:4012802030907

Productdetails : INA 81134 TV CILINDERTAATSLAGER
Axiale cilinderrollagers 811, enkelzijdig, bestaande uit K811, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 34x215x215 mm |
| Logistiek gewicht | 2678 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 360000 N |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 570 rpm |
| Grenstoerental | 1500 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 1380000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.181,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.429,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen