INA K 89306 TV ROLLENKRANS AXIAAL
Axiaal cilinderlager en kooi-assortiment -LS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:K89306-TV/0-8
Rubix:03117446
Fabrikant:0005054809064
EAN:4047643177344

Documenten
Productdetails : INA K 89306 TV ROLLENKRANS AXIAAL
Axiaalcilinderrolkrans K893, eenrijig, dubbelrijig, combineerbaar met axiaallagerschijven
Axial cylindrical roller and cage assembly K893, single-acting, double-row, combinable to axial bearing disks
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5,5x60x60 mm |
| Logistiek gewicht | 38 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 690000 N |
| Serie | k893 |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2600 rpm |
| Grenstoerental | 6400 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 197000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,47 excl. BTW
/ stuk
€ 48,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen