INA K 81116 TV ROLLENKRANS AXIAAL

Axiaal cilinderlager en kooi-assortiment -LS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:K81116-TV/0-8
Rubix:03110456
Fabrikant:0005058209064
EAN:4047643177382
INA K 81116 TV ROLLENKRANS AXIAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA K 81116 TV ROLLENKRANS AXIAAL


Axiale cilindrische rollager en kooi-assemblage K811, enkele richting, geschikt voor combinatie met axiale lagerschijven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x105x105 mm
Logistiek gewicht91 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte19 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca106000 N
Seriek811..-tv
Materiaalstaal
Referentietoerental1170 rpm
Grenstoerental3100 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a350000 N
Aangepaste tariefcode84825000
80,40 excl. BTW
/ stuk
97,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen