Referenties
INA:81130-TV
Rubix:03116024
Fabrikant:0000565020000
EAN:4012802030884

Documenten
Productdetails : INA 81130 TV CILINDERTAATSLAGER
Axiale cilinderrollagers 811, enkelzijdig, bestaande uit K811, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 2200 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 270000 N |
| Serie | 811 |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 660 rpm |
| Grenstoerental | 1690 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 1020000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 782,91 excl. BTW
/ stuk
€ 947,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen