Referenties
INA:81160-M
Rubix:03116043
Fabrikant:0016454550000
EAN:4012802426793

Productdetails : INA 81160 M CILINDERTAATSLAGER
Axiaal cilinderlager 811..-M, enkelrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 62x380x380 mm |
| Logistiek gewicht | 19430 g |
| Binnendiameter | 300 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Breedte | 62 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 1070000 N |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 300 rpm |
| Grenstoerental | 850 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 4500000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.842,29 excl. BTW
/ stuk
€ 5.859,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen