Referenties
INA:81192-M
Rubix:03110647
Fabrikant:0016350260000
EAN:4047643148641

Productdetails : INA 81192 M CILINDERTAATSLAGER
Axiaal cilinderlager 811..-M, enkelrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45180 g |
| Binnendiameter | 460 mm |
| Buitendiameter | 560 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 1840000 N |
| Serie | 811..-m |
| Koker | messing |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 8700000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16.266,03 excl. BTW
/ stuk
€ 19.681,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
