INA AXK 110145 A NAALDTAATSLAGERKOOI

Axiale naaldrol en kooi-assemblage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:AXK110145-A/0-10
Rubix:03116174
Fabrikant:0000358079065
EAN:4012802369045
INA AXK 110145 A NAALDTAATSLAGERKOOI

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA AXK 110145 A NAALDTAATSLAGERKOOI


Ondersteunt grote axiale en radiale belastingen in één richting. Stijfheid en hoge draagkracht.
Axiale naaldlager en kooi samenstelling, enkel richting, volgens DIN 5405-2

Sterke punten

Ondersteunt grote axiale en radiale belastingen in één richting. Stijfheid en hoge draagkracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)4x145x145 mm
Logistiek gewicht107 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte4 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca97000 N
Serieaxk
Materiaalstaal
Referentietoerental890 rpm
Grenstoerental2260 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a620000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
70,83 excl. BTW
/ stuk
85,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen