Referenties
INA:89309-TV
Rubix:03116088
Fabrikant:0015827200000
EAN:4012802707557

Productdetails : INA 89309 TV CILINDERTAATSLAGER
Axiale cilinderlagers 893, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K893, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 615 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 139000 N |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 1620 rpm |
| Grenstoerental | 4450 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 445000 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,50 excl. BTW
/ stuk
€ 270,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen