INA 89320 M CILINDERTAATSLAGER

Axiaal cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:89320-M
Rubix:03116108
Fabrikant:0058702590000
EAN:4012802031287
INA 89320 M CILINDERTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte42 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA 89320 M CILINDERTAATSLAGER


Axiaal cilinderlager 893..-M, tweerijig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x170x170 mm
Logistiek gewicht4290 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte42 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca380000 N
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental910 rpm
Grenstoerental2130 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a1400000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
1.075,58 excl. BTW
/ stuk
1.301,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen