Referenties
INA:81215-TV
Rubix:03110522
Fabrikant:0003616820000
EAN:4012802421095

Productdetails : INA 81215 TV CILINDERTAATSLAGER
Axiale cilinderlagers 812, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K812, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 172000 N |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 1210 rpm |
| Grenstoerental | 3150 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 500000 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,68 excl. BTW
/ stuk
€ 267,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen