Kogeltaatslager NSK 51203, Binnendiameter: 17 mm | Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 12 mm

Axiaal groefkogellager 512

Zie technische informatie

Referenties

NSK:51203
Rubix:03481205
Fabrikant:51203 N
EAN:00029176029158
NSK 51203 KOGELTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 51203 KOGELTAATSLAGER


Gestampte stalen kooi.

Sterke punten

Ondersteunt sterke axiale belastingen in één richting en lage snelheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht53 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte12 mm
Lagertypeeenvoudig effect
Serie51200 series
Kokerstaal
Gewicht0,05 kg
Dikte12 mm
Referentietoerental4800 rpm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca17300 N
Aangepaste tariefcode84821090
17,05 excl. BTW
/ stuk
20,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen