Kogeltaatslager FAG 51204, Binnendiameter: 20 mm | Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 14 mm
Axiaal groefkogellager 512
Zie technische informatieReferenties
FAG:51204
Rubix:03015928
Fabrikant:0167150120000
EAN:4012801162340

Productdetails : FAG 51204 KOGELTAATSLAGER
Axiale groefkogellagers 512, afmetingen conform DIN 711/ISO 104, enkelwerkend, demonteerbaar
Axial deep groove ball bearing 512, single direction, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x40x40 mm |
| Logistiek gewicht | 82 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Lagertype | eenvoudig effect |
| Serie | 512 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Gewicht | 0,082 kg |
| Dikte | 14 mm |
| Referentietoerental | 11600 rpm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 21100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,26 excl. BTW
/ stuk
€ 26,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden