Referenties
Iscar:HFHR 25-70-5T32
Rubix:A0165495
Fabrikant:2500061

Productdetails : ISCAR AXIAAL STEEKHOUDER HFHR 25-70-5T32 2500061
HFHR/L-5T - Integral holders for facing, Dmin. 25 mm.
Iscar HFHR 25-70-5T32 axiale steekhouder voor face grooving en face grooving & turning. Rechtshandig (Right Hand), OAL 150 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 616 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 151x52x52 mm |
| Gewicht verpakking | 683 g |
| Type | iscar axiaal steekhouder hfhr 25-70-5t32 2500061 |
| Lengte | 150 mm |
| Serie | hfhr/l-5t |
| Materiaal | staal |
| Richting | rechter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,00 excl. BTW
/ stuk
€ 262,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen