Referenties
Iscar:E45X D06-C12-06
Rubix:A0421364
Fabrikant:3110505

Productdetails : ISCAR BOORWISSELPUNT HOUDER E45X D06 C12 06 3110505
E45X - 45° chamfering endmills with X/Q/SOMT 06 inserts.
Iscar E45X D06-C12-06 is een 45° afschuinfrees (wisselplaatgereedschap) voor SOMT 06 inserts. Totale lengte 80 mm; externe koeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 63 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 117x30x30 mm |
| Gewicht verpakking | 95 g |
| Type | boorwisselpunt houder e45x d06-c12-06 (3110505) |
| Lengte | 80 mm |
| Interne koeling | nee |
| Serie | e45x |
| Materiaal | staal |
| ISO-aanduiding | somt 0602 |
| Richting | rechter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,00 excl. BTW
/ stuk
€ 312,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen