FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D32-42A 543148

Axiaalkit EAMM-A-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-D32-42A
Rubix:05115322
Fabrikant:543148
EAN:4052568181338
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D32-42A 543148
Technische samenvatting
Typeaxiale kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D32-42A 543148


Axiaalkit EAMM-A-D32-42A Grootte=32, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial set EAMM-A-D32-42A 543148

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht218,5 g
Typeaxiale kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
116,56 excl. BTW
/ stuk
141,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen