FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D40-55A-S1 1322182

Axiaalkit EAMM-A-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-D40-55A-S1
Rubix:05115332
Fabrikant:1322182
EAN:4052568230661
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D40-55A-S1 1322182
Technische samenvatting
Typeaxiale kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D40-55A-S1 1322182


Axiaalkit EAMM-A-D40-55A-S1 Grootte=40, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP65
Axial kit EAMM-A-D40-55A-S1 suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP65, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht386 g
Typeaxiale kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
210,40 excl. BTW
/ stuk
254,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen