FESTO FLEXOKOPPELING FK-M4 6528

Flexo-Koppeling FK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:FK-M4
Rubix:05102267
Fabrikant:6528
EAN:4052568001261
FESTO FLEXOKOPPELING FK-M4 6528
Technische samenvatting
Typeflexokoppeling
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FLEXOKOPPELING FK-M4 6528


Flexokoppeling FK-M4 voor het nauwkeurig uitlijnen van haakse en radiale afwijking, voor montage aan de zijde van de zuigerstang. Grootte=M4, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=15 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x24x50 mm
Logistiek gewicht15,92 g
Typeflexokoppeling
Aansluiting 1m4
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84879059
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,10 excl. BTW
/ stuk
18,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen