Referenties
Festo:EAMM-A-D40-57A
Rubix:05115334
Fabrikant:543154
EAN:4052568181383

Documenten
Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D40-57A 543154
Axiaalkit EAMM-A-D40-57A Grootte=40, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial set EAMM-A-D40-57A 543154
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 395 g |
| Type | axiale kit eamm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,42 excl. BTW
/ stuk
€ 188,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen