FESTO DRIEPUNTSGRIJPER HGDD-40-A-G2 1163042

Grijper

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HGDD-40-A-G2
Rubix:05125132
Fabrikant:1163042
EAN:4052568227890
FESTO DRIEPUNTSGRIJPER HGDD-40-A-G2 1163042
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO DRIEPUNTSGRIJPER HGDD-40-A-G2 1163042


Dankzij de volledig ingekapselde kinematica van de grijper kan de grijper worden gebruikt in extreem zware omgevingsomstandigheden. De robuuste en precieze kinematica zorgen voor maximale torsiebestendigheid en een lange levensduur. De kracht die wordt gegenereerd door de lineaire beweging wordt vertaald naar de grijperbekbeweging via een wigmechanisme met krachtgeleide beweging. Dit garandeert ook een synchrone beweging van de grijperklauwen. De vrijwel spelingsvrije glijlagergeleiding wordt gerealiseerd met ingeslepen grijperklauwen.

Sterke punten

Can be used as a double-acting and single-acting gripper
Compression spring for supplementing or retaining the gripping forces

Toepassingen

External and Internal Gripping

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegrijper
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.155,78 excl. BTW
/ stuk
1.398,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen