Referenties
Festo:EAMM-A-D40-60P-S1
Rubix:06160872
Fabrikant:2151519
EAN:4052568252243

Documenten
Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D40-60P-S1 2151519
Axiaalkit EAMM-A-D40-60P-S1 Grootte=40, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP65
Axial kit EAMM-A-D40-60P-S1 suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP65, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 481 g |
| Type | axiale kit eamm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,50 excl. BTW
/ stuk
€ 224,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen