FESTO AXIAALKIT EAMM-A-K48-100A 557987

Axiaalkit EAMM-A-K

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-K48-100A
Rubix:05115844
Fabrikant:557987
EAN:4052568204303
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-K48-100A 557987
Technische samenvatting
Typeaxiale kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-K48-100A 557987


Axiaalkit EAMM-A-K48-100A Grootte=80, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial kit EAMM-A-K48-100A suitable for electric drives. Mounting orientation=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1088 g
Typeaxiale kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
204,00 excl. BTW
/ stuk
246,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen