FESTO AXIAALKIT EAMM-A-L38-60G 557978

Axiaalkit EAMM-A-L

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-L38-60G
Rubix:05115870
Fabrikant:557978
EAN:4052568204211
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-L38-60G 557978
Technische samenvatting
Typeaxiale kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-L38-60G 557978


Axiaalkit EAMM-A-L38-60G Grootte=70, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht368,01 g
Typeaxiale kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
186,09 excl. BTW
/ stuk
225,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen