FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D32-57A-S1 1322181

EAMM axiale kit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-D32-57A-S1
Rubix:05115328
Fabrikant:1322181
EAN:4052568230654
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D32-57A-S1 1322181
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D32-57A-S1 1322181


axiale set EAMM-A-D32-57A-S1 Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie = willekeurig, Opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95 %, Beschermingsklasse = IP65, Omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C
Axial set EAMM-A-D32-57A-S1 1322181

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaxiale kit
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
235,15 excl. BTW
/ stuk
284,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen