FESTO AXIAALKIT EAMM-A-M48-80G 1190421

Axiaalkit EAMM-A-M

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-M48-80G
Rubix:05115892
Fabrikant:1190421
EAN:4052568228330
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-M48-80G 1190421
Technische samenvatting
Typeaxiale kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-M48-80G 1190421


Axiaalkit EAMM-A-M48-80G Grootte=160, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1018,09 g
Typeaxiale kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
312,33 excl. BTW
/ stuk
377,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen