Referenties
Festo:EAMM-A-N48-80G
Rubix:05124574
Fabrikant:1258793
EAN:4052568229276

Documenten
Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-N48-80G 1258793
Axiaalkit EAMM-A-N48-80G Grootte=80, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial assembly EAMM-A-N48-80G suitable for electric drives. Installation position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1235 g |
| Type | axiale kit eamm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,01 excl. BTW
/ stuk
€ 286,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen