Referenties
Festo:EAMM-A-P8-38A-57A
Rubix:05116124
Fabrikant:562651
EAN:4052568209261

Documenten
Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-P8-38A-57A 562651
Axiaalkit EAMM-A-P8-38A-57A Grootte=33/46, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial kit EAMM-A-P8-38A-57A suitable for electric drives. Installation position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 176,5 g |
| Type | axiale kit eamm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,61 excl. BTW
/ stuk
€ 115,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen