Referenties
Festo:SLG-S-18-300
Rubix:05098085
Fabrikant:525696
EAN:4052568162009

Documenten
Productdetails : FESTO PROFIELRAIL SLG-S-18-300 525696
Profielstrip SLG-S-18-300 voor tussenpositiemodule bij lineaire SLG-aandrijvingen. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=427 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring en paspen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 441 g |
| Type | profielrail voor lineaire aandrijvingen slg en dgc |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,89 excl. BTW
/ stuk
€ 151,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen