FESTO ADAPTERKIT DADG-AK-140 555426

Adapterkit DADG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DADG-AK-140
Rubix:05115462
Fabrikant:555426
EAN:4052568199401
FESTO ADAPTERKIT DADG-AK-140 555426
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor draaitafels dhtg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DADG-AK-140 555426


Adapterkit DADG-AK-140 staand bord, voor indexeertafel DHTG. Grootte=140, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=375 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht367 g
Typeadapterkit voor draaitafels dhtg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84799070
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
105,98 excl. BTW
/ stuk
128,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen