Referenties
Bahco:4659-FLAT -28
Rubix:A0765535
Fabrikant:4659-FLAT -28
EAN:7314150387922



Productdetails : BAHCO BEITEL SDS MAX PLAT 28 4659-FLAT -28
Bahco SDS Max platte beitel 4659-FLAT -28 voor licht hak- en sloopwerk bij renovatie en herstelwerk. Voor gewapend beton en natuur-/kunststeen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Type | platte sds max beitel (f) |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,75 excl. BTW
/ stuk
€ 21,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
