Referenties
Bahco:4652-4-110
Rubix:A0765084
Fabrikant:4652-4-110
EAN:7314150384365



Productdetails : BAHCO BETONBOOR SDS 2S 4-110MM 4652-4-110
BAHCO betonboor SDS-plus 4652-4-110 met 2 snijvlakken voor snel en stabiel boren in beton en metselwerk. Voorzien van centerpunt en versterkte snijgeometrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 110 mm |
| Boordiameter | 4 mm |
| Snijlengte | 50 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Type schacht | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,47 excl. BTW
/ stuk
€ 6,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
