Referenties
Bahco:4652-6-160
Rubix:A0765592
Fabrikant:4652-6-160
EAN:7314150384891



Productdetails : BAHCO BETONBOOR SDS 2S 6-160MM 4652-6-160
Bahco SDS-plus betonboor met 2 snijvlakken en hardmetalen punt. 6 x 160 mm (bruikbare lengte 100 mm), ideaal voor pluggaten in beton en metselwerk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Totale lengte | 160 mm |
| Boordiameter | 6 mm |
| Snijlengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,72 excl. BTW
/ stuk
€ 5,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
