Referenties
Bahco:4651-5 5-160
Rubix:A0765658
Fabrikant:4651-5 5-160
EAN:7314150385737



Productdetails : BAHCO BETONBOOR SDS 4S 5.5-160MM 4651-5.5-160
Bahco SDS-Plus betonboor met 4 snijkanten voor gewapend beton. Ø 5,5 mm met snijlengte 100 mm en totale lengte 165 mm; carbide punt voor slijtvastheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 165 mm |
| Boordiameter | 5,5 mm |
| Snijlengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,23 excl. BTW
/ stuk
€ 12,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
