BAHCO BETONBOOR SDS MAX 4S 12-540MM 4656-12-540

BAHCO BETONBOOR SDS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:4656-12-540
Rubix:A0765579
Fabrikant:4656-12-540
EAN:7314150387021
BAHCO BETONBOOR SDS MAX 4S 12-540MM 4656-12-540

Technische samenvatting

Totale lengte540 mm
Boordiameter12 mm
Snijlengte400 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BETONBOOR SDS MAX 4S 12-540MM 4656-12-540


Bahco SDS Max betonboor met 4 carbide snijranden voor gewapend beton en metselwerk. Diameter 12 mm, totale lengte 540 mm en bruikbare lengte 400 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Totale lengte540 mm
Boordiameter12 mm
Snijlengte400 mm
Materiaal mantelcarbide
Type schachtsds max
€ 71,09 excl. BTW
/ stuk
€ 86,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen