Referenties
Bahco:4656-20-920
Rubix:A0765121
Fabrikant:4656-20-920
EAN:7314150387205



Productdetails : BAHCO BETONBOOR SDS MAX 4S 20-920MM 4656-20-920
Bahco SDS Max betonboor met 4 carbide snijranden voor gewapend beton. Ø20 mm, totale lengte 920 mm en bruikbare lengte 800 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 920 mm |
| Boordiameter | 20 mm |
| Snijlengte | 800 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds max |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,44 excl. BTW
/ stuk
€ 180,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
