Referenties
Bahco:4652-5 5-160
Rubix:A0765598
Fabrikant:4652-5 5-160
EAN:7314150384860



Productdetails : BAHCO BETONBOOR SDS 2S 5.5-160MM 4652-5.5-160
Bahco betonboor SDS-plus 4652-5,5-160 met 2 snijkanten voor snel boren. Diameter 5,5 mm en 5,5×160 mm voor beton, metselwerk en steen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 160 mm |
| Boordiameter | 5,5 mm |
| Snijlengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Type schacht | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,60 excl. BTW
/ stuk
€ 6,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen