FACOM BITS RESISTORX E.113PB (SET=10ST)
Gemengde set van 10 Resistorx® 1/4" bits - serie 1 - 25 mm + bithouder
Zie technische informatieReferenties
Facom:E.113PB
Rubix:A0067987
EAN:3148518137577

Productdetails : FACOM BITS RESISTORX E.113PB (SET=10ST)
Portefeuilleformaat, 10 Resistorx®-bits en een meegeleverde bithouder: de E.113PB combinatieset omvat de profielen TR10 tot TR40 in één etui. Het tweekleurige polyamide etui beschermt de inhoud tegen schokken en chemische spatten.
Kenmerken:
Deze set bestaat uit tien Resistorx®-bits van 25 mm met een 1/4"-aandrijving: EXR110, EXR115, EXR120 (×2), EXR125 (×2), EXR127, EXR130 (×2) en EXR140. Het Resistorx®-profiel onderscheidt zich van het standaard Torx®-profiel door de aanwezigheid van een centrale pen in de uitsparing, waardoor deze schroeven niet compatibel zijn met conventionele Torx®-bits.
De korte EF6P1 bithouder met borgring is in het scharnier van het etui opgeborgen en maakt gebruik zonder extra accessoires mogelijk. Het zwart-rode, tweedelige polyamide etui in portefeuillemodel is voorzien van een ophangoog voor bevestiging aan een gereedschapspaneel of in een opslagruimte.
Specificaties:
• Aantal bits: 10.
• Meegeleverde maten: TR10, TR15, TR20 (×2), TR25 (×2), TR27, TR30 (×2) en TR40.
• Lengte van de bits: 25 mm.
• Interface van de bits: zeskant 6,35 mm (1/4" hex).
• Meegeleverde bithouder: EF6P1 (kort, met borgring).
• Aandrijving: 1/4" - 6,35 mm.
• Lengte bithouder: 57 mm.
• Verpakking: tweekleurig polyamide etui (zwart/rood), portefeuillemodel met ophangoog.
Normen:
• ISO 1173: internationale norm die de afmetingen in millimeters en het testkoppel van de aandrijvingen van schroevendraaierbits voor handmatig en machinaal gebruik specificeert. De norm waarborgt de maatcompatibiliteit van de 1/4"-zeskantinterface met gangbaar gereedschap.
Kenmerken:
Deze set bestaat uit tien Resistorx®-bits van 25 mm met een 1/4"-aandrijving: EXR110, EXR115, EXR120 (×2), EXR125 (×2), EXR127, EXR130 (×2) en EXR140. Het Resistorx®-profiel onderscheidt zich van het standaard Torx®-profiel door de aanwezigheid van een centrale pen in de uitsparing, waardoor deze schroeven niet compatibel zijn met conventionele Torx®-bits.
De korte EF6P1 bithouder met borgring is in het scharnier van het etui opgeborgen en maakt gebruik zonder extra accessoires mogelijk. Het zwart-rode, tweedelige polyamide etui in portefeuillemodel is voorzien van een ophangoog voor bevestiging aan een gereedschapspaneel of in een opslagruimte.
Specificaties:
• Aantal bits: 10.
• Meegeleverde maten: TR10, TR15, TR20 (×2), TR25 (×2), TR27, TR30 (×2) en TR40.
• Lengte van de bits: 25 mm.
• Interface van de bits: zeskant 6,35 mm (1/4" hex).
• Meegeleverde bithouder: EF6P1 (kort, met borgring).
• Aandrijving: 1/4" - 6,35 mm.
• Lengte bithouder: 57 mm.
• Verpakking: tweekleurig polyamide etui (zwart/rood), portefeuillemodel met ophangoog.
Normen:
• ISO 1173: internationale norm die de afmetingen in millimeters en het testkoppel van de aandrijvingen van schroevendraaierbits voor handmatig en machinaal gebruik specificeert. De norm waarborgt de maatcompatibiliteit van de 1/4"-zeskantinterface met gangbaar gereedschap.
Sterke punten
• Specifiek Resistorx®-profiel: de EXR-bits passen uitsluitend op schroeven met een Resistorx®-profiel, dat veel wordt toegepast op apparatuur met beperkte toegang of vandalismebeveiliging.
• Dubbele uitvoering van gangbare maten: de profielen EXR120, EXR125 en EXR130 worden elk tweemaal meegeleverd, waardoor onderbrekingen tijdens repetitieve werkzaamheden worden beperkt.
• Robuuste verpakking: het polyamide etui is bestand tegen schokken en chemicaliën en is geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.
• Compact: het portefeuilleformaat met een gewicht van ongeveer 100 g vergemakkelijkt het transport op locatie of tussen twee werkplekken.
• Dubbele uitvoering van gangbare maten: de profielen EXR120, EXR125 en EXR130 worden elk tweemaal meegeleverd, waardoor onderbrekingen tijdens repetitieve werkzaamheden worden beperkt.
• Robuuste verpakking: het polyamide etui is bestand tegen schokken en chemicaliën en is geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.
• Compact: het portefeuilleformaat met een gewicht van ongeveer 100 g vergemakkelijkt het transport op locatie of tussen twee werkplekken.
Toepassingen
Deze compacte set is bedoeld voor werkzaamheden aan Resistorx®-schroefverbindingen, die met name voorkomen op apparatuur waarvoor eisen gelden op het gebied van manipulatiebeveiliging of toegangsbeveiliging. Dit profiel wordt regelmatig toegepast in de spoorwegsector, automobielindustrie, het stedelijk vervoer en de energiesector, onder meer bij structurele verbindingen en beschermkappen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 10 |
| Afdruk | torx profiel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,41 excl. BTW
/ set
€ 34,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen