Referenties
Bahco:59S/PZ3-30P
Rubix:A0766663
EAN:7314150200863

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM PZ3 30P 59S/PZ3-30P
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. In ruberen kunststof doos van 30 stuks.
Sterke punten
1/4" Standard Screwdriver Bit for Pozidriv Head Screws 25 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 185 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 59s/pz3-30p |
| Materiaal | hoogwaardige gelegeerde staal |
| Maat | 3 |
| Aandrijftype | 1/4' hex-aandrijving (din 3126 & iso 1173, stijl c 6,3) |
| Bekleding | zinkfosfaatafwerking |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,88 excl. BTW
/ stuk
€ 16,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
