Referenties
Bahco:59S/T3-3P
Rubix:A0766102
EAN:7314150258840



Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM T3 3D 59S/T3-3P (SET=3ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. Verpakt per 3 stuks op blister.
For TORX® head screws
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces, plastic box of 5 and 10 pieces and 2-component plastic box of 30 pieces
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces, plastic box of 5 and 10 pieces and 2-component plastic box of 30 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 59s/t3-3p |
| Materiaal | high performance alloy steel |
| Maat | t3 1,10 mm |
| Aandrijftype | torx® |
| Bekleding | zinc phosphate finish |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,18 excl. BTW
/ set
€ 6,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
