BAHCO BITS 1/4 50MM 0.8-3.4 2D 59S/50/4.0-2P (SET=2ST)

Bitset zink gleuf 59S DIN3126-E 6,3

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:59S/50/4.0-2P
Rubix:A0766128
EAN:7314150260041
BAHCO BITS 1/4 50MM 0.8-3.4 2D 59S/50/4.0-2P (SET=2ST)

Technische samenvatting

Hoogte50 mm
Model59s/50/4.0-2p
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 50MM 0.8-3.4 2D 59S/50/4.0-2P (SET=2ST)


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Afwerking: Zink, gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepassing: voor alle schroefapplicaties in handel en industrie. in blisterverpakking 2 stuks.
For slotted head screws
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 2 pieces and plastic box of 5 pieces

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht23 g
Hoogte50 mm
Model59s/50/4.0-2p
Materiaalhooggelegeerd kwaliteitsstaal
Maat0,8 x 4,0
Aandrijftype1/4' din 3126-e 6,3; iso 1173
Bekledingzinkfosfatering (zinkfosfaatafwerking)
€ 6,15 excl. BTW
/ set
€ 7,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen